※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの スパナ
KTCの 両口スパナ
スタンダードスパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07135107
品番
S10-14×17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
90
寸法L(mm)
160
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
36
寸法T(mm)
7
寸法S
1
×S
2
(mm)
14×17