- リークチェック モノタロウ 07135782

 

- リークチェック モノタロウ 07135782 - リークチェック モノタロウ 07135782 - リークチェック モノタロウ 07135782

リークチェック

(96件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード07135782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。

成分水、界面活性剤、噴射剤(DME) 用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、炎や火気の近くで使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07135782 - 09440243 025240 リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(300mL) 1,198 税込1,318 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07135782
2020-10-28
用途:
ガスコンロの交換時の配管のガス漏れチェック
農・林・水産業

匂いもキツくなく、液体の着きもいいので、漏れが分かりやすくていいです。今回はガス漏れはありませんでしたが、漏れチェックには便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07135782
2020-09-22
用途:
冷媒漏れ確認
教育・研究機関

本品とリークディテクタを併用しています.目的に合わせて使い分ければよいと思いますが,複数箇所をチェックするため,操作性から主にリークディテクタを使用しています.

対象商品:
07135782
2020-06-21
用途:
キャンプ用等のエアマットのリーク箇所特定

本当はエアコン用に購入したのですが、エアコン配管は漏れがなかったためか、リークチェックでチェックしても何も起こらず、本製品の良し悪しがわからなかったのですが… そこでキャンプ用のエアマットがスローパンクしているようだったので使ってみたところ、非常に効率的に見つけることができました。漏れ箇所が一目瞭然です。お風呂に沈めるよりも、確実に見つかると思います。

対象商品:
07135782
2020-07-06
用途:
Ac配管接続・ガス器具取付
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

Acの時は真空パンプでエアパ−ジするので、その時に接続チェック出来るから、念のため使いました。石鹸水より簡単にチェックできました。

対象商品:
07135782
2020-04-10
用途:
エア工具の漏洩チェック
サービス業

普通に使用できます。
微妙な空気漏れだとわかりづらい時がありますが、まぁ何とかなっています。
コストパフォーマンスにはすぐれています。

対象商品:
07135782
2020-05-31
用途:
AC等のガス漏れチェック
株式会社 カーポートシライ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安く使いやすいがもう少し粘度が高いほうがよいかも?

対象商品:
07135782
2019-11-15
用途:
配管接続

使用頻度が多いので、コストが低いので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
07135782
2020-07-12
用途:
圧力(空気圧等)の漏れ確認
北海道帯広工業高等学校 様

値段も手頃で、他のメーカーと比べても問題なく使うことができています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする