- キズチェック 現像液 モノタロウ 07135852

キズチェック 現像液

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード07135852 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

検査対象物表面の細かい傷を容易に検出します。欠陥部分に塗布され浸透した浸透液を本剤が吸収し、微細な傷を、鮮明な赤色で示します。

成分無機顔料 アルコール類 界面活性剤 用途金属探傷用現像液(欠陥部に浸透した赤色浸透液の現像) 危険物の類別非危険物
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07135852 - 77463488 - 探傷スプレー モノタロウ 探傷スプレー モノタロウ 1本(420mL) 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07135852
2021-06-28
用途:
点検
徳倉建設株式会社 様

洗浄、浸透、現像液を購入。
メーカー品と合わせて購入
点検写真を撮るので
見栄えは、メーカー品が○
値段は、モノタロウ品が○
機能は変わらないと思う。
少量の使用では、残ってしまうので
小ぶりの3本セットとかあってもいいのかも

対象商品:
07135852
2016-10-14
用途:
とても安価に抑えることできました。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安価に抑えることできました。

対象商品:
07135852
2016-02-03
用途:
鋳物製品の欠陥検査
株式会社日本アロイ 様

価格の安さにひかれて何度か購入しましたが、使用中に噴霧が出来なくなったり保管中にガスが抜けて
使用不能になるといった状況で、検査中のストレスや無駄になった商品のコスト等を考えると、見かけの安さだけで判断する愚かさが改めてわかりました。
輸入するにしても商品検査を十分に実施してほしいです。
(国産品と同じ感覚で見てはいけないのかも)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
07135852
2015-02-06
用途:
亀裂の確認、液体の漏れ確認

よく詰まります。 吹き出し口から圧縮エアーで逆流させると回復します。

3人が参考にしています
対象商品:
07135852
2014-08-21
用途:
溶接部のカラーチェック
株式会社北海技研工業 様

使用上、特に問題は有りません。

対象商品:
07135852
2014-08-09
用途:
溶接部の探傷試験

しっかり振ってから使用したが、他のメーカーと違ってまだらに塗布されてしまう。
そのせいで探傷しにくい。安くてもこれでは用途として問題なのでもう買いません。

2人が参考にしています
対象商品:
07135852
2014-05-19
用途:
フォークリフトのフォーkチェック

安くてよい。

対象商品:
07135852
2011-05-18
用途:
重機の点検等

普通。 浸透液・現像液・洗浄液の3種セットとか良いと思います。(格安で)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
使用温度は?
回答:
0〜50℃となっております。
2011-10-31

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする