※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
モジュール
2
歯数
14
注文コード
07145117
品番
SSG2-14
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):29.2(2.978)
歯面強さ(参考値):9.005(0.9183)
モジュール
2
歯数
14
穴径A(Φmm)
12
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1
質量(kg)
0.11
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.1~0.2(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
22
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
歯先円直径D(Φmm)
32
基準円直径C(Φmm)
28
CADデータダウンロード