※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の チップ
MOLDINO(日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(日立ツール)の 旋盤用
チップ RCMM-AN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
07157474
品番
RCMM1003M0-AN HG8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
815-6614
形状
円形
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。