三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07158304
品番
PS-600
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
寸法(mm)
18×26×8
用途
水平、側面軸の立ち上げに
付属品
締付用ステンレスボルト
仕様
水平
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
Φd
6
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
12
寸法E(mm)
9
表面処理
白色アルマイト
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
26
寸法G(mm)
20
締付ねじ
M3
寸法2-ΦP(mm)
3.3