※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
アルミ用EM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07158472
品番
1AL10(MC00100) (1F 10MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃長
25
刃数
1
トラスコ品番
815-1928
全長(mm)
90
質量(g)
43.7
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
刃先形状
スクエア
外径
10