※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
アルミ用EM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07158497
品番
1AL5(MC00050) (1F 5MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,340
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃長
15
刃数
1
トラスコ品番
815-1925
全長(mm)
60
質量(g)
16.9
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5
刃先形状
スクエア
外径
5