※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
アルミ用EM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07158524
品番
2AL22(AL0222000) (2F 22MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,960
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃長
45
刃数
2
トラスコ品番
815-1943
全長(mm)
125
質量(g)
252.5
種類
2枚刃
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
刃先形状
スクエア
外径
22