※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-15150ER ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165846 SS-15150ER ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165846

ステンレスパイプ 目盛入り エッチング

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)15 全長(mm)210 目盛仕様目盛右方向 注文コード07165846 品番SS-15150ER
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は外径・全長・目盛仕様など132種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)15 外径公差(mm)0〜-0.05 全長(mm)210 目盛有効(L)150 無地部余分(mm)30(2箇所) 目盛仕様目盛右方向 用途研削仕上げ 仕様目盛入りエッチング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07166844
2022-04-29
用途:
リミットスイッチのトグ位置決め用

リミットスイッチの可変位置きめで簡単に目安がわかるので便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする