※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム・グリーンフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスパイプフレーム 目盛入
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
25
全長(mm)
600
目盛仕様
目盛センター
注文コード
07166652
品番
SS-25500EC
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・目盛仕様
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
肉厚(mm)
2.0
外径(Φmm)
25
外径公差(mm)
±0.05
全長(mm)
600
目盛有効(L)
500
無地部余分(mm)
50(2箇所)
目盛仕様
目盛センター
用途
研削仕上げ
仕様
目盛入りエッチング