A&D
A&Dの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A&Dの pH計/導電率計/標準液
A&Dの 本体
ポータブルpH計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07167614
品番
AP-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機動性を追求
キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品
pH標準電極AX-APA30-31×1本
温度補償プローブAX-APA30-21×1本
単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)
pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)
試料用空ボトル
ゴムカバー
ケース
取扱説明書
測定方式
pH:ガラス電極法
温度:サーミスタ
種別
ポータブル型
質量(g)
約170(カバー、電池含まず)
電源
単4形アルカリ電池×4本
測定範囲(℃)
0.0〜80.0
測定範囲(pH)
1.00〜13.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×150×35(カバー含まず)
分解能
0.01pH、0.1℃
精度(pH)
±0.01
精度(℃)
±0.5
電池寿命(時間)
約500(ただし、使用条件により変動)
温度補償(℃)
自動または手動(0〜80)
校正
1〜3点校正
動作温度
0〜50℃
オートパワーオフ
約17分
分解能(℃)
0.1
検出単位
(pH)0.01、(温度)0.1℃