スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07168795 品番 EN-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)9 基材クロロプレンフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力5N/6.5mm 用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 トラスコ品番410-7012 質量(g)57 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07168777
2023-09-02
用途:
ドアの下の隙間を埋めるため

今まで他のスポンジタイプを使用していましたが、どうしてもボロボロになってしまい今回はこちらを購入。クッションの感じがとてもよく、密度が高いので音漏れも防ぐ事ができ一石二鳥でした。密度は高くても固くないのでとてもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07168777
2023-10-15
用途:
バケツの蓋の内側につけて、バケツを密閉する。
農・林・水産業

液肥を作ったバケツに小蝿が湧いたので、バケツの蓋にテープをつけたら、小蝿が入り込まなくなりました。役に立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
07168795
2022-10-24
用途:
プリント基板の裏に貼り付け底板(樹脂)とのクッションにする。
国際電子工業株式会社 様 (製造業)

厚さ9mmのわりにしっかりしているのとボロボロにならないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
07168777
2022-02-14
用途:
テールランプの水漏れ対策

スバルGC8インプレッサのテールランプ取り付けの際の水漏れ防止用に使用しました。テールランプ交換時のブチルテープの取付けが悪くて水漏れしていたのですが、このテープを張ることで水漏れは綺麗に収まり、ブチルテープと違い取り付け取り外しが楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
07168777
2021-04-27
用途:
ルーバー型の窓のシール部分の代わりに使用
不動産業

風呂とトイレの窓が横長ガラス板のブラインドのような形状のものになっており、閉めた時に隙間風が入らない為の樹脂性の備品が経年劣化で変質変形硬化で使えなくなった。
その部品をすべてはずして重なる部分にピッタリのこのテープを使用したところ抜群の効果で隙間風がなくなった。
あとは紫外線など対候性だが安いのそこそこ持てばいいと思ってる。

2人が参考にしています
対象商品:
07168777
2020-06-07
用途:
ちょっとした隙間につかっています

ちょっとした隙間たとえばカーエアコンのフィルターに隙間があるときなどに貼っています。とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
07168777
2018-06-30
用途:
扉の隙間風に使用

以前は隙間風用でスポンジのを使ったのですが、2〜3年でスポンジの部分がボロボロなったため、この商品を使ってみました。今所大丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
07168777
2018-09-07
用途:
テーブルの落下防止

テーブルに貼り、落下防止のストッパーとして使用しています
やわらかくて、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする