7712 AAD 3M ハイタック両面テープ 7712 3M(スリーエム) 07169364

3M ハイタック両面テープ 7712

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード07169364 品番7712 AAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。
初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。
高温下でも低温下でも接着力が強い。(特に低温下での作業性に優れます。)
耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。
7112AADに比べて強粘着となります。

用途
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
粘着力(N/10mm)
(1面)16.9
(2面)17.9
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材アクリルフォーム 伸度(%)680 粘着剤アクリル系 主な用途自動車内外装用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07169364 7712 AAD 89200702 9712 12 AAD ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム) ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム) 1巻 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07169382
2013-12-18
用途:
自動車のバイザーはり
自動車・二輪車・自転車関連業

継続して使用していて問題はないのですがこの商品のラインナップがだんだんなくなっている。廃盤になるのでしょうか。

対象商品:
07169355
2013-04-29
用途:
オーディオや外装内装の取付と修理
自動車・二輪車・自転車関連業

幅も選べて良い商品です。
オーディオや内外装の取付及び修理等に利用していますが
これで不満は全然ありません。

対象商品:
07169382
2013-03-23
用途:
自動車関係部品の貼り付け

ダッシュボードや、プラスチック面などの自動車内装関係に物を貼り付けに使用してますが、
夏の暑さでも剥がれにくく重宝しています。
また不要になって剥がす場合でも、綺麗に剥がれてくれる。

対象商品:
07169355
2011-11-09
用途:
メッキダクトカバーを装着の為に購入。

他社両面で二度はがれた部品でしたが、ハイタックで貼り付けたらばっちりでした^^

対象商品:
07169373
2013-07-11
用途:
車の外装品の取りつけ

フォレスター SJ系 iシリーズ スバル フロント フォグカバーを取り付けるのに、付属の両面テープだけではとれてしまい。この商品を購入し着け直しました。今度は、バッチリ剥がれる事もなく着けることができました。

対象商品:
07169355
2011-03-30
用途:
自動車整備等

カナードの装着に使用。さすがの3M

対象商品:
07169382
2010-10-12
用途:
エアロの取り付け・小物の取り付け

市販されているものでは、粘着力が弱いので、剥がれる恐れがありますが、こちらの、商品は、バシッとついてます。値段若干高いですが、良い品物だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
07169382
2011-04-02
用途:
エアロパーツの取付

脱脂さえきちんとすれば、安心して使用できます。定番商品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする