※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
ESM-CボールEM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07172612
品番
2ESMBC6R
参考基準価格(税別)
¥21,330
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
22
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
粉末ハイス
トラスコ品番
815-1981
質量(g)
117.4
刃径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
6