※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ラジアスハイスエンドミル
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07175218
品番
2RBE-24X0.75R
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
145
トラスコ品番
810-0005
コーナーR(mm)
0.75