※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07177652
品番
4LS-BE-24.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥204,600
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
48
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSS-Co(SKH57)
刃長(mm)
125
刃数
4
全長(mm)
320
トラスコ品番
810-0959
ボール半径R(mm)
24