大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
アルミ加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07178982
品番
OEA2R-0010
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。
すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
3
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
全長(mm)
40
トラスコ品番
421-1731
質量(g)
8
被削材
アルミニウム合金、銅合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
45