大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃スクエアエンドミル(ショート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07179043
品番
OES2S-0010
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。
汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
2
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
全長(mm)
40
トラスコ品番
421-2207
質量(g)
9
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理
OCコート
ねじれ角(°)
30