※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃先径(Φmm)
0.4
注文コード
07179357
品番
SSF120 0.4×R0.05×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
刃先径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃数
1
刃先径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.2
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
有効長(mm)
1