LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製 丸棒取手
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07180722
品番
H-75-BL-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
ピッチP(mm)
100
長さL(mm)
109
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
84
質量(g)
130
種類
取手・引手
ねじ径
M6
グリップ径(Φmm)
9
仕上
鏡面バフ研磨
取付け方法
おねじ
取付穴深さ(mm)
17
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際は座金をご使用ください。(お客様でご使用ください)