BCT-70 ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業) 07181395 BCT-70 ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業) 07181395 BCT-70 ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業) 07181395 BCT-70 ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業) 07181395

ボールキャッチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181395 品番 BCT-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)60 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)12 寸法E(Φmm)4.2 寸法F(mm)49 寸法G(mm)13 寸法H(mm)4 寸法I(mm)42 寸法J(mm)30 寸法K(mm)10.5 寸法L(mm)11 寸法M(Φmm)4.2 寸法N(mm)14.2 寸法P(mm)3 寸法Q(mm)8.2 寸法R(mm)11 寸法S(mm)21.2 寸法e(Φmm)8.2 寸法m(Φmm)8.2 トラスコ品番254-0771 材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 種類ボール型 吸着力(N)34.3 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)34.3(3.5) 押込力N(kgf)45.1(4.6) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181386
2022-02-16
用途:
家具への脱着パネル取り付け
その他業種

重めの脱着式パネルを家具に取り付けるのに使用しました。4点どめにて。
なんら問題なく使用できました。スガツネさんの製品なので心配なし。

対象商品:
07181395
2018-08-24
用途:
点検口扉製作
卸売・小売業

簡単な取り付け方で施工できるので楽に使用できます。

対象商品:
07181395
2020-03-29
用途:
システムキッチンのおたま掛けスライド収納用として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

素材が素材なので仕方がないと思いますが、以前しようプラスチック製品と比べると非常に硬いです。

対象商品:
07181395
2018-04-07
用途:
リフォーム時

ボールのロック強度も丁度良く使い勝手も上々です。
また別の現場でも使用させていただきます。

対象商品:
07181377
2015-04-13
用途:
テーブル高さの調整用

小型のサイズが選べてよかった。カタログ上はキャッチ圧の調整は不可と書いてあるが、横ねじを回せば、自分が使用する分には十分満足する範囲で調整できた。

2人が参考にしています
対象商品:
07181395
2014-09-29
用途:
取外し可能な木製窓格子

引き抜き耐力を明示してあるが、少し不安な部分がある。

対象商品:
07181377
2008-03-31
用途:
稼働治具のセット止め。
アドシステム 様

本来の仕様目的と違うが。今までマグネットでやっていたが、ボールキャッチの画像を見た時に、これは使えるかもと試しで使った。堅さの調整が出来て凸の方の浮かし具合で微妙にガタ付きも調整が出来て最高に良かった。良い発見!

1人が参考にしています
対象商品:
07181395
2018-10-06
用途:
点検口

作り付け家具の点検口に天井面に取り付けると、通常のローラーキャッチでは、扉の重みで落ちてくるので、これに交換したらしっかりと止まりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする