LSF-65 ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業) 07181675 LSF-65 ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業) 07181675 LSF-65 ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業) 07181675

ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181675 品番 LSF-65
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。

寸法D1(mm)14 寸法D2(Φmm)6 寸法H(mm)65 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)15 寸法P3(mm)35 寸法P4(mm)- 寸法W(mm)65 寸法t(mm)5 材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 耐荷重(N/ペア)353 質量(g)190 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 管数3 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) ねじ穴dM5用サラアナ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181666
2022-11-09
用途:
釣り用工具
電気・ガス・熱供給・水道業

写真と表示されている寸法で、イメージを膨らませて買いましたが、ドンピシャ中々良い物を作れそう。

対象商品:
07181693
2017-10-16
用途:
玄関扉の丁番に使用します。

通常のステンレス丁番は、耐食性SUS304であるが、これはSUS316なのでより錆びにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする