LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07181772
品番
OLYA-185S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)
A:ステンレス鋼(SUS304)
B:ステンレス鋼(SUS304)
仕上
本体A:研磨
本体B:研磨
軸:素地
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法L(mm)
65
寸法W1(mm)
185
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
155
寸法t(mm)
3
質量(g)
330
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS304)
呼び径d
5
割数N
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
E型止め輪はお客様にてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。