HG-SH-25C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181797 HG-SH-25C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181797 HG-SH-25C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181797 HG-SH-25C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181797

スプリング丁番 HG-SH型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07181797 品番 HG-SH-25C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法H(mm)25 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)20 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)3.2 寸法t(mm)1.2 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)10 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨 取付穴数4 バネ荷重(g)550 トルク値(N・cm)6.5
注意
トルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181797
2020-05-19
用途:
仕切り板の可動部
製造業

耐久性も考え、素材がステンレスであることがとても良い。
バネ荷重も申し分なし。

対象商品:
07181797
2018-05-31
用途:
乾燥棚作りに使用しました

適度に反発力があります。
モノタロウさんはスプリング蝶番の種類が多種に存在し大変助かります。

対象商品:
07181781
2017-08-09
用途:
カバー取り付け

保護カバーに取り付けました。本当は向きが逆のタイプがあればよかったのですが、探しても見つからなかったので、これを分解して逆に組み替えて使用しました。今のところ問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07181797
2017-09-30
用途:
鉈鞘のカバー
農・林・水産業

鉈の鞘を造ったのですが、鉈が鞘から出やすい。鉈の飛び出し防止にスプリング丁番を使いカバーを取り付けました。

対象商品:
07181806
2015-10-13
用途:
自作書見台の本押さえ機構
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズから想像するよりばねの力は強く、作りはしっかりしている。
この手のサイズはホームセンターでは販売されておらず、価格も手ごろなので重宝する。

対象商品:
07181815
2015-11-18
用途:
機器取り付け
ライブリースペース 「和」 様

非常に安価で使いやすい。
バネ圧も適度に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
07181806
2015-05-15
用途:
害獣駆除

ホームセンターなどで入手が出来ず困ってました。
バネの強さが希望通りで気に入ってます。

対象商品:
07181797
2015-12-23
用途:
工作部品

良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする