HNH-65CR 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181851 HNH-65CR 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181851 HNH-65CR 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181851 HNH-65CR 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181851

重量用抜き差し丁番 HNH型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L2(mm)60 注文コード07181851 品番HNH-65CR
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法L2など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。

寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10.5 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)60 寸法W(mm)50 寸法t(mm)2.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様右用 質量(g)95 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07181833
2021-07-08
用途:
門扉開閉用
有限会社藤正鉄工 様

門扉の開閉時がスム―ジーで非常に良い
製品でまた注文したい

対象商品:
07181851
2013-08-22
用途:
受注製品に取付

取引先の指定商品なのですが、取扱かってる商店が無く困っていた所御社で見つけ購入しています。右と左の製品がありますのでRとLを使用しています。出荷に日にちがかかる事がありますので在庫は持っていますが、昨今在庫を抱えるリスクは避けたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする