曜日別特売
HNH-100CL 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181885

品番個別画像

HNH-100CL 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181885
HNH-100CL 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181885
HNH-100CL 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181885
HNH-100CL 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業) 07181885

重量用抜き差し丁番 HNH型

(2件のレビュー)
内容量1個寸法L2(mm)90注文コード07181885品番HNH-100CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。

寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L1(mm)100寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法t(mm)4材質ステンレス鋼(SUS304)仕様左用質量(g)335種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181833
2021-07-08
用途: 門扉開閉用
有限会社藤正鉄工

門扉の開閉時がスム―ジーで非常に良い
製品でまた注文したい

対象商品 : 07181851
2013-08-22
用途: 受注製品に取付

取引先の指定商品なのですが、取扱かってる商店が無く困っていた所御社で見つけ購入しています。右と左の製品がありますのでRとLを使用しています。出荷に日にちがかかる事がありますので在庫は持っていますが、昨今在庫を抱えるリスクは避けたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする