アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07182165 品番 ADPS75-16-130
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。

仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)24 寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)158 寸法S(mm)130 寸法h(mm)18 ねじ径MM16 ねじ長さ(mm)130 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)5488(560) 耐荷重(N)5488 ねじピッチ(mm)2 質量(g)358 寸法dM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07182113
2020-11-07
用途:
機械のメンテナンス

満足してます。もう少しレパートリーがあればいいんだけど。今後もリピートしますね

対象商品:
07182113
2017-03-08
用途:
架台の高さ調整
東洋化学設備工業株式会社 様

コストを抑える事が多く、購入検討で安価の為助かります。

対象商品:
07182104
2014-11-10
用途:
浴室に設置する棚に使用

ステンレス製ということで、水がかかる場所にも安心して使えると思うが、ボルトの長さがもっと短い種類があるともっと使いやすいと思う。今回は取付側を加工して取付けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする