※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRS75-16-150 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182481 ADRS75-16-150 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182481 ADRS75-16-150 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182481 ADRS75-16-150 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182481

アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07182481 品番 ADRS75-16-150
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。

仕上
本体:電解研磨
カバー:ブラック
寸法D(Φmm)80 寸法H(mm)182.5 寸法S(mm)150 寸法T(mm)9 寸法h(mm)22.5 ねじ径MM16 ねじ長さ(mm)150 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)1470(150) 耐荷重(N)1470 ねじピッチ(mm)2 用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 質量(g)400 材質(カバー)エラストマー 寸法dM16×2 アズワン品番64-6767-56 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07182436
2023-03-19
用途:
身体操作の修練に(^o^)
たざわ農園 様

探していました!安くてしっかりした物を(^o^)!
ホームセンターでは売っていません。あってもMonotaROさんのような値段で買えません。ステンレス製のがっしりした物を求めていました\(^O^)/

対象商品:
07182411
2022-10-03
用途:
アングル架台の中間脚として使用
横浜油脂工業株式会社 様 (製造業)

ゴムPADがついているので、下のステンレス板を傷つけないのが良かった。多くのバリエーションの中から最適なものを選ぶことができた。

対象商品:
07182427
2019-10-12
用途:
折畳みテーブルの脚に使用
建設業・工事業

接地面が平らでなくても、密着してくれるので、安定感があり、
ナットが2個付属しているので、高さ調整も出来、良い製品です。
錆にも強く、安心です。

対象商品:
07182411
2019-02-11
用途:
ステンレスケミカルタンクの淵にホース差し込み用金具(コ形)の締め付けに使用。
株式会社紀伊サイエンス 様 (製造業)

このアジャスターはステンレス製なので錆びに強く見栄えする商品です。

対象商品:
07182411
2017-04-04
用途:
ノブナットを付けて固定具として使用しました。
玄武ウッディー工房 様 (製造業)

野外での使用なのでステンレス製を選びました。コンクリート面えの固定なのでゴムパッキング付きは必須でした。アジャスターとしての使用ではなく、ノブナットを付けて固定具として使用しました。

対象商品:
07182411
2009-09-08
用途:
制作機器に取り付けてみた。試作

ブランド品だけあって加工も良く、バリが有りませんでした。セットしたキャビネットに高級感が出ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする