アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07182567 品番 ADR55-12-50
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。

仕上
本体:光沢クロメート
カバー:ブラック
寸法D(Φmm)62 寸法H(mm)76.5 寸法S(mm)50 寸法T(mm)9 寸法h(mm)18.5 ねじ径MM12 ねじ長さ(mm)50 材質(本体) 材質(ねじ部)鋼(SWRCH) 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)784 表面処理光沢クロメート ねじピッチ(mm)1.75 用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 質量(g)145 材質(カバー)エラストマー(黒色) 寸法dM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。
※荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
キャスター付きデスクの固定用

プラスチック製のネジで固定されていた同類の製品が劣化で
破損したため、入替用で購入しました。
座りも良く、交換してよかったです。

対象商品:
07182542
2021-10-07
用途:
脚立の水平出しの微調整。
製造業

地面が平らでないところで、脚立の水平出しのため、脚の一カ所にねじ止めをつけて取り付けしました。つくりがしっかりしていて、安定します。

対象商品:
07182551
2021-06-03
用途:
材の固定

モノタロウ 横押し型トグルクランプ (08010773 GH-31501)につなげ、材の固定に使用しています。接続部位の幅が短いので、強度の問題があるかもしれませんが、木材を固定してねじ止めする程度であれば全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
07182551
2021-03-27
用途:
作業テーブル高さ調整
製造業

以前に購入し、別のテーブル脚が壊れたため再度購入。
ネジ山潰れ防止用の保護チューブもついており包装形態も良い。

対象商品:
07182567
2020-05-28
用途:
作業台の水平維持の為

使用の際の安定感と、滑らないのがとても使いやすいです。

対象商品:
07182567
2020-02-14
用途:
機器・自作構造物の設置安定化に利用
株式会社オーレックス 様

カップ形状に滑り止めゴム …の一般的なものだが、遣い勝手は良い。
欲を言えば、ジャッキアップ用のナットにロック用のナットをオプション追加できると良い。

対象商品:
07182542
2019-12-27
用途:
2×4材の固定に
卸売・小売業

このタイプのアジャスターは近所には売っておらず、さらに安いので助かっています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07182551
2019-12-05
用途:
棚柱の固定
製造業

カバー付きのため、締付けで天井壁紙がずれることはありません。期待通りです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする