LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADC型(クロメートメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
130
注文コード
07182874
品番
ADC60-14-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径M・ねじ長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:光沢クロメート処理
ねじ部:光沢クロメート処理
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
156
寸法S(mm)
130
ねじ長さ(mm)
130
材質
鋼
材質(本体)
鋼
耐荷重N(kgf)
2940(300)
表面処理
光沢クロメート
ねじピッチ(mm)
2
質量(g)
410
寸法d
M14×2