アジャスター ADC型(クロメートメッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)65 注文コード07182883 品番ADC60-16-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ径M・ねじ長さなど16種類から選べます 他の種類を見る

ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。

仕上
本体:光沢クロメート処理
ねじ部:光沢クロメート処理
寸法B(mm)24 寸法H(mm)92 寸法S(mm)65 ねじ長さ(mm)65 材質 材質(本体) 耐荷重N(kgf)5488(560) 表面処理光沢クロメート ねじピッチ(mm)2 質量(g)395 寸法dM16×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする