LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADC型(クロメートメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182901
品番
ADC60-16-130
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:光沢クロメート処理
ねじ部:光沢クロメート処理
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
157
寸法S(mm)
130
ねじ径M
M16
ねじ長さ(mm)
130
材質
鋼
材質(本体)
鋼
材質(ねじ部)
鋼(SWRCH)
耐荷重N(kgf)
5488(560)
耐荷重(N)
5488
表面処理
光沢クロメート
ねじピッチ(mm)
2
質量(g)
480
寸法d
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応