LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター ADC型(クロメートメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
150
注文コード
07182917
品番
ADC60-16-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
ねじ径M・ねじ長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:光沢クロメート処理
ねじ部:光沢クロメート処理
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
177
寸法S(mm)
150
ねじ長さ(mm)
150
材質
鋼
材質(本体)
鋼
耐荷重N(kgf)
5488(560)
表面処理
光沢クロメート
ねじピッチ(mm)
2
質量(g)
505
寸法d
M16×2