※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP-30N25 ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) 07183346 RP-30N25 ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) 07183346 RP-30N25 ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) 07183346 RP-30N25 ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) 07183346 RP-30N25 ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) 07183346

ロータリープレイン RP型

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07183346 品番 RP-30N25
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。

仕上
本体:ヘアーライン
底部:ナチュラル
ねじ部:有色クロメート処理
寸法A(mm)10 寸法B(mm)11.5 寸法D(Φmm)30 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)11.2 寸法S(mm)19 ねじ径dW5/16 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) 耐荷重N(kgf)1078(110) ねじピッチ- 質量(g)21 材質(底部)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
屋外使用の為、テーブル用足として使用。
不動産業

屋外凹凸床面に安定して設置できる。ただねじ部位もステンレスなら
更に良い。

2018-04-01
用途:
机の脚

机の足として。自分の机は脚がななめの構造なので、これを脚底に取り付け安定させました。底がプラダからフロアにも優しくて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07183373
2017-12-20
用途:
平らでない床にアングル架台を設置する為
建設業・工事業

5社から見積りをとったが、こちらが一番安く、しかも納品が早かったので、こちらに決めた。品質も申し分無い。

1人が参考にしています
対象商品:
07183337
2017-03-21
用途:
ゴルフ練習用傾斜台(自作)
電通 様

これはいいです。こんな便利なものが世の中にあるんだ―と思いました。

対象商品:
07183337
2020-04-20
用途:
地震対策
製造業

本棚の天板と天井との隙間が7cmしかなかったので、地震対策用の突っ張り器具をこれで自作。

1人が参考にしています
対象商品:
07183373
2014-06-18
用途:
実験作業
化研テック株式会社 様 (製造業)

納期を気にしていたが早かったのでよかった。価格はそんなに安いとは感じなかったがカタログで簡単に頼める点はよかった。

対象商品:
07183321
2018-03-20
用途:
チャンネルサポート用の柱設置

ロイヤルのチャンネルサポートの収納システム構築時に使っています。
底部の素材がポリアミドなので床や天井に傷がつきにくい設計です。アジャスターはM6の選択肢が少なく、デザインの点からこの製品一択になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07183337
2013-05-21
用途:
電動工具のレベルあわせ

満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする