※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
台形ランナーEM NER-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07185964
品番
01-00712-03004 (NER-2 3X15°)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3
刃長(mm)
7
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
725-4539
材質
超硬合金
大端径(Φmm)
6.75