BF1035 ゴールドてんとう虫タッチ クレトイシ 07187293

ゴールドてんとう虫タッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度36
厚さ(mm)3
内容量1箱(20枚)注文コード07187293品番BF1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。

用途
一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15粒度36砥粒SGF仕様SGF36最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材ステンレス・一般鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07187293
2016-10-15
用途: 刃物の研磨時

現場での消耗品はずっと決まったところから購入していて、まさかモノタロウさんでお取り扱いがあるとは思っていませんでした。金額は通常購入なら従来の仕入先と変わりませんが、土日祝限定の時かWEB限定特価や本日限定のキャンペーンコードを入力すると値引きしていただける時に頼んでいます。商品はずっと気に入って使っていたので、経費節減の為モノタロウさんでお安く購入する事が出来て助かっています。使用した感想は、今までと同じとの現場からの返事なので申し訳ありませんがそれ以上の事は分かりかねます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする