08-00102-00200  (MSES230P 2M) 無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具) 超微粒子超硬製 07187538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2 注文コード07187538 品番08-00102-00200 (MSES230P 2M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は刃径など26種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2 刃長(mm)5 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃数2 トラスコ品番726-2493 材質超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07187538 08-00102-00200 (MSES230P 2M) 06545472 MSES230P 2 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 1本 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする