NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃エンドミル MSE430
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07187626
品番
08-00110-01400 (MSE430 14M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,400
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14
刃長(mm)
35
全長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
100
刃数
4
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07187626
08-00110-01400 (MSE430 14M)
06546723
MSE430 14
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました