※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃エンドミル MSE430
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07187635
品番
08-00110-01500 (MSE430 15M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
15
刃長(mm)
40
全長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
110
刃数
4
トラスコ品番
726-2931
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。