08-00110-01500  (MSE430 15M) 無限コーティング4枚刃エンドミル MSE430 NS(日進工具) 07187644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング4枚刃エンドミル MSE430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07187644 品番08-00110-01500 (MSE430 15M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)15 刃長(mm)40 全長(mm)16 シャンク径(Φmm)110 刃数4 材質超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする