※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07187845
品番
08-00111-02000 (MSEM430 20M)
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
トラスコ品番
726-3091
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。