55431000BL504 サンクレットオリタタミコンテナーP51B サンコー(三甲) フタのあり 容量50.4L 嵌合商品オリコン P31B 07188352

サンクレットオリタタミコンテナーP51B

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード07188352 品番55431000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,950
この商品は名入れ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)50.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×342 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)492×334×307 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)86 適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)492×334×307 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×342 内寸(mm)494×336×307 機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710) 嵌合商品オリコン P31B
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07188352 55431000BL504 07189707 55431000BL504 サンクレットオリタタミコンテナーP51B サンコー(三甲) サンクレットオリタタミコンテナーP51B サンコー(三甲) 1個 3,798 税込4,178 内容量が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189707
2018-02-19
用途:
出張時の資材送付

部材梱包もしやすいですし、私用物も同梱しやすいです。

対象商品:
07189707
2013-03-18
用途:
ゴムの材料保管
株式会社カネ新ゴム 様

商品の機能や使いかって等満足です。
一割、二割安いと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする