オリタタミコンテナー30、40、50フタ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 07188474 品番 70140200BL504
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。
オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。
上フタなしタイプ

適合
30A、30B、30B-B、30B-M、30B-S、40A、40B、40B-B、40B-K、40B-T、
50A、50A-K、50A-Q、H50A-Q、50B、50B(2)、50B-K、50B-M、50B扉SB、60A、60B、60B(2)
種別30・40・50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×373×18 ブルー 材質PP 外寸(mm)536×373×18 嵌合商品オリコン 40B-K
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189804
2020-09-03
用途:
重量物の保管のコンテナの蓋として使用します
教育・研究機関

できれば真ん中がへっこんでおらず、平らな方がありがたいです。また上に重いものを載せる場合があるので、しっかりした作りの蓋もあると嬉しいです。

対象商品:
07189804
2013-02-14
用途:
資材保管

Monotaro製折りたたみコンテナ用のフタとして購入。きちんとふたできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする