最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480]
打撃数(min-1[回/分])0〜3500
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M10
ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
回転数(min-1[r.p.m])0〜2600
電源(V)単相100
電流(A)4.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号408
色青
全長(mm)193
仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品四角ビット2-65、フック、+ビット2-65、ケース付
質量(kg)1.2