インパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07189603 品番6955SPKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480] 打撃数(min-1[回/分])0〜3500 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M10 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 電源(V)単相100 電流(A)4.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)193 仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品四角ビット2-65、フック、+ビット2-65、ケース付 質量(kg)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07189603 6955SPKR 07189594 6955SPK インパクトドライバ マキタ インパクトドライバ マキタ 1台 30,980 税込34,078 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189576
2013-04-22
用途:
2X4のネジ締め付け
その他業種

リョウビのインパクトドライバーが110ニュウトンで力不足だなと思って145ニュウトンのマキタを買い増ししたがそれ程力を発揮していない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする