サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナP16B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
内容量(L)
15.1
注文コード
07189725
品番
55488000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
15.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×305×169
色
ブルー
種別
P16B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
346×276×151
内容量(L)
15.1
外寸(mm)
380×305×169
内寸(mm)
347×277×159
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.48(660)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1につき
¥
4,650
/
税込
¥
5,115
離島
数量1につき
¥
4,650
/
税込
¥
5,115