55480000BL504 折りたたみコンテナP32B サンコー(三甲) 容量30.6L ブルー色 07189743

折りたたみコンテナP32B

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(L)30.6 注文コード07189743 品番55480000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)30.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×305×331 ブルー 種別P32B 材質PP 形状底面:SB(格) (格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)346×276×312 内容量(L)30.6 外寸(mm)380×305×331 内寸(mm)347×277×320 機構上枠長辺及び短側面にシボ加工有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188395
2015-11-17
用途:
ファイルなどの書類の保管および移動

使用しないときは、小さく折りたため場所を取らず、A4パイプファイルがちょうど入る大きさなのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする