曜日別特売
70140200BL504 オリタタミコンテナー30、40、50フタ サンコー(三甲) 07189804

オリタタミコンテナー30、40、50フタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード07189804品番70140200BL504
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。
オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。
上フタなしタイプ

適合
30A、30B、30B-B、30B-M、30B-S、40A、40B、40B-B、40B-K、40B-T、
50A、50A-K、50A-Q、H50A-Q、50B、50B(2)、50B-K、50B-M、50B扉SB、60A、60B、60B(2)
種別30・40・50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×373×18ブルー材質PP外寸(mm)536×373×18アズワン品番65-0393-48嵌合商品オリコン 40B-K
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189804
2020-09-03
用途: 重量物の保管のコンテナの蓋として使用します
教育・研究機関

できれば真ん中がへっこんでおらず、平らな方がありがたいです。また上に重いものを載せる場合があるので、しっかりした作りの蓋もあると嬉しいです。

対象商品 : 07189804
2013-02-14
用途: 資材保管

Monotaro製折りたたみコンテナ用のフタとして購入。きちんとふたできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする