55715000YE305 折りたたみコンテナ40B-B サンコー(三甲) 容量42.9L 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体 07189813

折りたたみコンテナ40B-B

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 内容量(L)42.7 注文コード07189813 品番55715000YE305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)42.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 イエロー 適合カード差し:両短辺78型 種別40B-B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)490×333×253 内容量(L)42.7 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×334×261 機構両短側面にシボ加工有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188456
2017-11-20
用途:
サンプル用

サンプル入れとして購入しましたが場所も取らずなかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする